BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ100X4 1610 NR. ZT01004

SPZ100X4 1610 NR. ZT01004

TSPZ100X4/1610 ; ZT01004

4 Grooves; 104MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPZ Belt Series; 100MM Pitch Diameter Minimum; 100MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

ZT01004

BDI anyagszám

1405680

NETTÓ ÁR
4 890 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.4
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
4 Grooves; 104MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPZ Belt Series; 100MM Pitch Diameter Minimum; 100MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Külső átmérő
4,094 hüvelyk | 104 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,937 hüvelyk | 100 milliméter