BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ132X5 2517 NR. ZT01325

SPZ132X5 2517 NR. ZT01325

SPZ132X5 2517 NR. ZT01325

5 Grooves; 136MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPZ Belt Series; 132MM Pitch Diameter Minimum; 132MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

ZT01325

BDI anyagszám

1405697

NETTÓ ÁR
9 068 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.0
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
5 Grooves; 136MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPZ Belt Series; 132MM Pitch Diameter Minimum; 132MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,197 hüvelyk | 132 milliméter
Külső átmérő
5,354 hüvelyk | 136 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,197 hüvelyk | 132 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter