BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ60X1 1008 NR. ZT00601

SPZ60X1 1008 NR. ZT00601

TSPZ60X1/1008 ; ZT00601

1 Grooves; 64MM Outside Diameter; Bushed; 1008; SPZ Belt Series; 60MM Pitch Diameter Minimum; 60MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

ZT00601

BDI anyagszám

1405653

NETTÓ ÁR
3 068 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1008
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
1 Grooves; 64MM Outside Diameter; Bushed; 1008; SPZ Belt Series; 60MM Pitch Diameter Minimum; 60MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1 hüvelyk | 9 To 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,362 hüvelyk | 60 milliméter