BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ75X2 1210 NR. ZT00752

SPZ75X2 1210 NR. ZT00752

TSPZ75X2/1210 ; ZT00752

2 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1210; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Diameter Minimum; 75MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

ZT00752

BDI anyagszám

1405662

NETTÓ ÁR
2 370 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.4
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1210
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
2 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1210; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Diameter Minimum; 75MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,11 hüvelyk | 79 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter