BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3/SPB212 2517 NR. BT02123

SPZ75X3 1210 NR. ZT00753

TSPZ75X3/1210

3 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1210; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Diameter Minimum; 75MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

ZT00753

BDI anyagszám

840816

NETTÓ ÁR
2 850 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.6
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1210
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
3 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1210; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Diameter Minimum; 75MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Külső átmérő
3,11 hüvelyk | 79 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 32 milliméter