BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4 C 240 TB

SPZ95X4 1610 NR. ZT00954

TSPZ95X4/1610 ; ZT00954

4 Grooves; 99MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPZ Belt Series; 95MM Pitch Diameter Minimum; 95MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Anyagszám

ZT00954

BDI anyagszám

1405676

NETTÓ ÁR
4 590 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.2
UNSPSC
26111806
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
4 Grooves; 99MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPZ Belt Series; 95MM Pitch Diameter Minimum; 95MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
3,898 hüvelyk | 99 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,74 hüvelyk | 95 milliméter