BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12B47

04B-1/Z=14 NR. PS02014

LK 04B-1/Z=14 ; LK 04B-1/Z=14

Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.2MM Outside Diameter; 26.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS02014

BDI anyagszám

1405320

NETTÓ ÁR
743 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.023
UNSPSC
31171901
Láncméret
04B-1
Fogak száma
14
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
8MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.2MM Outside Diameter; 26.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
1,061 hüvelyk | 26,96 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Külső átmérő
1,15 hüvelyk | 29,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter