BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60B14SS

04B-1/Z=16 NR. PS02016

LK 04B-1/Z=16 ; PS02016

Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 33MM Outside Diameter; 30.76MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS02016

BDI anyagszám

840619

NETTÓ ÁR
765 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.032
UNSPSC
31171901
Láncméret
04B-1
Fogak száma
16
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
8MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 33MM Outside Diameter; 30.76MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Külső átmérő
1,299 hüvelyk | 33 milliméter
Hézag átmérő
1,211 hüvelyk | 30,76 milliméter