BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60B14SS

04B-1/Z=17 NR. PS02017

LK 04B-1/Z=17 ; PS02017

Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 35MM Outside Diameter; 32.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS02017

BDI anyagszám

1405321

NETTÓ ÁR
915 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.035
UNSPSC
31171901
Láncméret
04B-1
Fogak száma
17
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
8MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 35MM Outside Diameter; 32.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
1,285 hüvelyk | 32,65 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter