BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50B72

05B-1/Z=50 NR. PS04050

LK 05B-1/Z=50 ; PS04050

Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 130.7MM Outside Diameter; 127.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS04050

BDI anyagszám

1405325

NETTÓ ÁR
3 773 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
31171901
Láncméret
05B-1
Fogak száma
50
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
12MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 130.7MM Outside Diameter; 127.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Hézag átmérő
5,016 hüvelyk | 127,41 milliméter
Külső átmérő
5,146 hüvelyk | 130,7 milliméter