06B-1/Z=23 ; PS05023
LK 06B-1/Z=23 ; PS05023
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.032MM Outside Diameter; 69.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05023
BDI anyagszám
1405341
NETTÓ ÁR
1 665 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::