06B-1/Z=58 NR. CS05058
LKT 06B-1/Z=58
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 179.9MM Outside Diameter; 175.93MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS05058
BDI anyagszám
840185
NETTÓ ÁR
3 225 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot