BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2042A24

06B-1/Z=66 NR. CS05066

LKT 06B-1/Z=66

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 66 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 204.6MM Outside Diameter; 200.18MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS05066

BDI anyagszám

840190

NETTÓ ÁR
3 885 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.2
UNSPSC
31171901
Láncméret
06B-1
Fogak száma
66
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 66 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 204.6MM Outside Diameter; 200.18MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
7,881 hüvelyk | 200,18 milliméter
Külső átmérő
8,055 hüvelyk | 204,6 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter