06B-1/Z=8 NR. PS05008
LK 06B-1/Z=8 ; PS05008
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 28.702MM Outside Diameter; 24.89MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS05008
BDI anyagszám
1405326
NETTÓ ÁR
443 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::