BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-2/Z=14 NR. PD05014

06B-2/Z=14 NR. PD05014

LK 06B-2/Z=14 NR. PD05014

Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD05014

BDI anyagszám

1405085

NETTÓ ÁR
1 178 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
31171901
Láncméret
06B-2
Fogak száma
14
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
10MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,868 hüvelyk | 47,447 milliméter
Hézag átmérő
1,685 hüvelyk | 42,8 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter