BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-2/Z=30 NR. PD05030

06B-2/Z=30 NR. PD05030

06B-2/Z=30 NR. PD05030

Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 96.342MM Outside Diameter; 91.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD05030

BDI anyagszám

1405101

NETTÓ ÁR
3 053 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.18
UNSPSC
31171901
Láncméret
06B-2
Fogak száma
30
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
12MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 96.342MM Outside Diameter; 91.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
3,587 hüvelyk | 91,12 milliméter
Külső átmérő
3,793 hüvelyk | 96,342 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter