06B-2/Z=31 NR. PD05031
LK 06B-2/Z=31 NR. PD05031
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 98.3MM Outside Diameter; 94.15MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD05031
BDI anyagszám
1405102
NETTÓ ÁR
3 053 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::