BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-2/Z=39 NR. PD05039

06B-2/Z=39 NR. PD05039

06B-2/Z=39 NR. PD05039

Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 39 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 122.5MM Outside Diameter; 118.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD05039

BDI anyagszám

1405110

NETTÓ ÁR
4 395 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.9
UNSPSC
31171901
Láncméret
06B-2
Fogak száma
39
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
16MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 39 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 122.5MM Outside Diameter; 118.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
4,66 hüvelyk | 118,37 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,823 hüvelyk | 122,5 milliméter