06B-3/Z=15 NR. PT05015
LK 06B-3/Z=15 NR. PT05015
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 50.521MM Outside Diameter; 45.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT05015
BDI anyagszám
1405532
NETTÓ ÁR
1 628 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::