081-1/Z=15 NR. PS06015
LK 081-1/Z=15
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 66.8MM Outside Diameter; 61.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS06015
BDI anyagszám
840645
NETTÓ ÁR
1 290 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot