081-1/Z=16 NR. PS06016
LK 081-1/Z=16 ; PS06016
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 70.9MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS06016
BDI anyagszám
840646
NETTÓ ÁR
1 425 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot