081-1/Z=19 NR. PS06019
LK 081-1/Z=19
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 82.9MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS06019
BDI anyagszám
1405359
NETTÓ ÁR
1 718 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot