081-1/Z=20 NR. PS06020
LK 081-1/Z=20 ; PS06020
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 86.9MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS06020
BDI anyagszám
840648
NETTÓ ÁR
1 785 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot