BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25B17SS

081-1/Z=30 NR. PS06030

081-1/Z=30 NR. PS06030

Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 127.5MM Outside Diameter; 121.5MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS06030

BDI anyagszám

1405360

NETTÓ ÁR
2 798 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.75
UNSPSC
31171901
Láncméret
081-1
Fogak száma
30
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
16MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 081-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 127.5MM Outside Diameter; 121.5MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
5,02 hüvelyk | 127,5 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
4,783 hüvelyk | 121,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter