083-1/Z=13 NR. CS07013
083-1/Z=13 NR. CS07013
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 58.4MM Outside Diameter; 53.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS07013
BDI anyagszám
1404758
NETTÓ ÁR
818 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::