083-1/Z=17 NR. PS07017
LK 083-1/Z=17
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 74.9MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS07017
BDI anyagszám
1405370
NETTÓ ÁR
1 905 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::