BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

083-1/Z=60 NR. CS07060

083-1/Z=18 NR. CS07018

083-1/Z=18 NR. CS07018

Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.9MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS07018

BDI anyagszám

1404761

NETTÓ ÁR
855 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
31171901
Láncméret
083-1 | 084-1
Fogak száma
18
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 10MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.9MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
2,88 hüvelyk | 73,14 milliméter
Külső átmérő
3,106 hüvelyk | 78,9 milliméter