BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40A29

083-1/Z=22 NR. CS07022

083-1/Z=22 NR. CS07022

Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS07022

BDI anyagszám

1404763

NETTÓ ÁR
1 110 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
31171901
Láncméret
083-1 | 084-1
Fogak száma
22
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 10MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
3,513 hüvelyk | 89,24 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter