083-1/Z=39 NR. PS07039
LK 083-1/Z=39
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 163.8MM Outside Diameter; 157.83MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS07039
BDI anyagszám
1405392
NETTÓ ÁR
4 268 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::