083-1/Z=46 NR. CS07046
083-1/Z=46 NR. CS07046
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 191.6MM Outside Diameter; 186.1MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS07046
BDI anyagszám
1404766
NETTÓ ÁR
4 005 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::