BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

083-1/Z=60 NR. CS07060

083-1/Z=60 NR. CS07060

083-1/Z=60 NR. CS07060

Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 248.2MM Outside Diameter; 242.66MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS07060

BDI anyagszám

1404768

NETTÓ ÁR
8 363 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.56
UNSPSC
31171901
Láncméret
083-1 | 084-1
Fogak száma
60
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 248.2MM Outside Diameter; 242.66MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
9,554 hüvelyk | 242,66 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,772 hüvelyk | 248,2 milliméter