BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24B19

083-1/Z=9 NR. PS07009

083-1/Z=9 NR. PS07009

Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 41.5MM Outside Diameter; 37.13MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PS07009

BDI anyagszám

1405362

NETTÓ ÁR
915 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.055
UNSPSC
31171901
Láncméret
083-1 | 084-1
Fogak száma
9
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
8MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 41.5MM Outside Diameter; 37.13MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
1,462 hüvelyk | 37,13 milliméter
Külső átmérő
1,634 hüvelyk | 41,5 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter