BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60BS16 1

08B-1/Z=20/D=25H7 NR. 09SB520

LK 08B-1/Z=20/D=25 MM ; 09SB520

Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 87.808MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

09SB520

BDI anyagszám

1403962

NETTÓ ÁR
3 495 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
31171901
Láncméret
08B-1
Fogak száma
20
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Special Type | Induction Hardened | With Set Screw
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
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 87.808MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
3,457 hüvelyk | 87,808 milliméter
Hézag átmérő
3,196 hüvelyk | 81,18 milliméter