08B-1/Z=20 NR. PS09020
LK 08B-1/Z=20 ; PS09020
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 87.808MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS09020
BDI anyagszám
1405409
NETTÓ ÁR
2 123 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::