08B-1/Z=31 NR. PS09031
LK 08B-1/Z=31
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 132.512MM Outside Diameter; 125.53MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS09031
BDI anyagszám
1405420
NETTÓ ÁR
3 878 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::