08B-1/Z=35 NR. PS09035
LK 08B-1/Z=35 ; PS09035
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 148.742MM Outside Diameter; 141.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS09035
BDI anyagszám
1405424
NETTÓ ÁR
4 350 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::