08B-1/Z=43 NR. CS09043
LKT 08B-1/Z=43 ; LKT 08B-1/Z=43
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 179.7MM Outside Diameter; 173.99MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09043
BDI anyagszám
840226
NETTÓ ÁR
3 668 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot