08B-1/Z=45 CI NR. RS09045
LK 08B-1/Z=45 ; LK 08B-1/Z=45
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 189.23MM Outside Diameter; 182.06MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Cast Iron Material
Anyagszám
RS09045
BDI anyagszám
840707
NETTÓ ÁR
12 450 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot