08B-1/Z=45 NR. CS09045
LKT 08B-1/Z=45 ; CS09045
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 189.23MM Outside Diameter; 182.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09045
BDI anyagszám
1404788
NETTÓ ÁR
3 750 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot