BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20A14

08B-1/Z=56 NR. CS09056

LKT 08B-1/Z=56 ; LKT 08B-1/Z=56

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 232.2MM Outside Diameter; 226.5MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS09056

BDI anyagszám

840234

NETTÓ ÁR
6 450 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.1
UNSPSC
31171901
Láncméret
08B-1
Fogak száma
56
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 232.2MM Outside Diameter; 226.5MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
8,917 hüvelyk | 226,5 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
9,142 hüvelyk | 232,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter