08B-1/Z=70 NR. CS09070
LKT 08B-1/Z=70 ; CS09070
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 290.398MM Outside Diameter; 283.07MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CS09070
BDI anyagszám
1404794
NETTÓ ÁR
9 953 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot