BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20A14

08B-1/Z=80 NR. CS09080

LKT 08B-1/Z=80 ; LKT 08B-1/Z=80

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 330.86MM Outside Diameter; 323.49MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS09080

BDI anyagszám

840241

NETTÓ ÁR
12 600 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.5
UNSPSC
31171901
Láncméret
08B-1
Fogak száma
80
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 25MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 330.86MM Outside Diameter; 323.49MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
12,736 hüvelyk | 323,49 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
13,026 hüvelyk | 330,86 milliméter