BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HD35B20

08B-2/Z=29 NR. PD09029

LK 08B-2/Z=29

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 29 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 124.409MM Outside Diameter; 117.46MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PD09029

BDI anyagszám

1405133

NETTÓ ÁR
5 873 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.46
UNSPSC
31171901
Láncméret
08B-2
Fogak száma
29
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
20MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 29 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 124.409MM Outside Diameter; 117.46MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
4,898 hüvelyk | 124,409 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
4,624 hüvelyk | 117,46 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter