08B-2/Z=31 NR. PD09031
LK 08B-2/Z=31
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 132.512MM Outside Diameter; 125.53MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD09031
BDI anyagszám
1405135
NETTÓ ÁR
6 585 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::