08B-3/Z=17 NR. PT09017
LK 08B-3/Z=17
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT09017
BDI anyagszám
1405534
NETTÓ ÁR
2 715 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::