08B-3/Z=18 NR. PT09018
LK 08B-3/Z=18 ; PT09018
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.654MM Outside Diameter; 73.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT09018
BDI anyagszám
1405535
NETTÓ ÁR
3 053 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::