BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-3/Z=26 NR. PT09026

08B-3/Z=26 NR. PT09026

08B-3/Z=26 NR. PT09026

Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

08B-3/Z=26 NR. PT09026

BDI anyagszám

17000314

NETTÓ ÁR
6 428 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.78
UNSPSC
31171901
Láncméret
08B-3
Fogak száma
26
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
20MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 08B-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
4,418 hüvelyk | 112,217 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
4,148 hüvelyk | 105,36 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter