100B20X60MM 18X4.4MM KW 2SS
TSUBAKI 100B20X60MM 18X4.4MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 100 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 219.532MM Outside Diameter; 202.946MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
100B20X60MM 18X4.4MM KW 2SS
BDI anyagszám
24753577
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot