BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

H100R21

100P118

TSUBAKI 100P118

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 118 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

100P118

BDI anyagszám

18208234
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
100
Fogak száma
118
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
P1
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing
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
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 118 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-3/4 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter