BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40A57

10B-1/Z=30 NR. CS10030

LKT 10B-1/Z=30 ; CS10030

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.553MM Outside Diameter; 151.87MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

CS10030

BDI anyagszám

1404799

NETTÓ ÁR
428 Ft / db
3 038 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
43
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.19
UNSPSC
31171901
Láncméret
10B-1
Fogak száma
30
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 16MM Plain Bore
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
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.553MM Outside Diameter; 151.87MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
5,979 hüvelyk | 151,87 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,321 hüvelyk | 160,553 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter